PETRONASCIRCULATIEOLIE CIRCULA 220 (ST=208LT)
PETRONAS CIRCULA - SERIE
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Petronas:CIRCULA 220 208L
Rubix:A0734421
Fabrikant:77678451EU

Documenten
Productdetails : PETRONASCIRCULATIEOLIE CIRCULA 220 (ST=208LT)
PETRONAS Circula Serie is een gamma van circulatieoliën die hoge bescherming bieden tegen
slijtage en die ontwikkeld zijn voor circulatiesystemen werkend in een breed scala van zware
toepassingen.
PETRONAS Circula oliën zijn geformuleerd met geselecteerde hoogwaardige minerale oliën waar
geavanceerde additieven aan zijn toegevoegd voor bescherming tegen slijtage, oxidatie, roest en
schuimvorming. De oliën bieden een zeer goede bescherming tegen slijtage, roest en corrosie en
een soepele werking van het circulatiesysteem. Ze behouden hun prestaties tot 2 x zo lang*.
*t.o.v. de minimale vereisten van ISO 11158 HM-vloeistoffen op basis van TOST (ASTM D943)
Toepassingen
PETRONAS Circula Serie oliën worden aanbevolen voor gebruik in:
verschillende circulatiesystemen voor zware toepassingen die een goede bescherming
tegen slijtage vereisen
circulatiesystemen inclusief glij- en wentellagers en hydraulische systemen
rechte en haakse tandwielaandrijvingen waarbij geen extreme drukken voorkomen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | vat - 208l |
| Assortiment | iso vg 220 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.273,71 excl. BTW
/ stuk
€ 1.541,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen