PETRONAS IND. TANDWIELKAST OLIE GEAR MEP 220 (ST=1000LT)
PETRONAS GEAR™ MEP
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Petronas:GEAR MEP 220 1000L
Rubix:A0734434
Fabrikant:776199J1EU

Documenten
Productdetails : PETRONAS IND. TANDWIELKAST OLIE GEAR MEP 220 (ST=1000LT)
PETRONAS GEAR™ MEP is een gamma industriële tandwielkastoliën voor intensief gebruik, op basis van hoogwaardige
paraffinische minerale oliën, met loodvrije additieven om extreme druk, slijtage-, roest-, schuim- en corrosiewerende
eigenschappen te garanderen, en met verbeterde oxidatiebestendigheid. Deze oliën hebben wrijvingswijzigende
eigenschappen die het energieverbruik beperken en de olietemperatuur verlagen. Zij hebben een Timken OK Load van 27
kilogram.
Toepassingen
PETRONAS GEAR™ MEP oliën zijn aanbevolen voor gebruik in industriële gesloten transmissies met circulatie- of
spatsmeersystemen voor gebruik bij minder dan 110ºC olietemperatuur. Voor wormwielkasten die worden gebruikt bij
meer dan 95ºC wordt het gamma PETRONAS GEAR™ SYN PAG aanbevolen. PETRONAS GEAR™ MEP oliën kunnen ook
worden gebruikt in as-koppelingen, vijzels en zwaar belaste rollagers gebruikt bij lage snelheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | vat - 208l |
| Assortiment | iso vg 220 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.794,69 excl. BTW
/ stuk
€ 7.011,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen