CRC 30567-AB MULTI VET 400GR
MULTI-PURPOSE GREASE - Universeel hogedrukbestendig universeel vet op basis van lithiumzeep.
Zie technische informatieZie documentenReferenties
CRC:MULTI GREASE
Rubix:07028787
Fabrikant:30567-AB
EAN:5412386024467

Documenten
Productdetails : CRC 30567-AB MULTI VET 400GR
EP (extreme druk) lithiumzeepsmeervet. Geschikt voor lagers, glijbanen enz. met gangbare snelheidsbereiken. EP-additieven maken het vet geschikt voor toepassingen waarbij schokken en trillingen van de behuizing kunnen optreden.
MULTIVET 400 GRS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Verpakking | patroon 400g |
| Inhoud | 400 g |
| Kleur | natuurlijk |
| Maximumtemperatuur | 130 °C |
| Assortiment | wielofunkcyjny |
| Waterbestendigheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,92 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 60,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen