Referenties
Festo:MHAP3-BP-3
Rubix:05094227
Fabrikant:525226
EAN:4052568045951

Documenten
Productdetails : FESTO AFDEKPLAAT MHAP3-BP-3 525226
Afdekplaat MHAP3-BP-3 voor aansluitblok MHA3-P…-HC/TC en aansluitblok voor batterijmontage MHP3-P…-HC/TC Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-10 - 80 °C, Soort bevestiging aansluitplaat=met doorgangsboring, Informatie materiaal aansluitplaat=PA-versterkt, Informatie materiaal dichtingen=NBR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x10x20 mm |
| Logistiek gewicht | 8,2 g |
| Type | afdekplaat |
| Uitvoering | mhap3 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,71 excl. BTW
/ stuk
€ 20,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen