Referenties
FAG:NTC68
Rubix:03038920
Fabrikant:0823411250000
EAN:4054364222055

Documenten
Productdetails : FAG NTC 68 DICHTRING
Taconiteafdichtingen NTC, voor SNS-behuizing, gecombineerde afdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 17600 g |
| Type | afsluitring |
| Binnendiameter | 320 mm |
| Buitendiameter | 438,5 mm |
| Breedte | 77 mm |
| Serie | ntc |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.341,46 excl. BTW
/ stuk
€ 2.833,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
