Referenties
FAG:NTC80
Rubix:03038923
Fabrikant:0823412220000
EAN:4054364222086

Documenten
Productdetails : FAG NTC 80 DICHTRING
Taconiteafdichtingen NTC, voor SNS-behuizing, gecombineerde afdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18600 g |
| Type | afsluitring |
| Binnendiameter | 380 mm |
| Buitendiameter | 498,5 mm |
| Breedte | 77 mm |
| Serie | ntc |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.618,66 excl. BTW
/ stuk
€ 8.008,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen