Referenties
FAG:NTS80
Rubix:03038945
Fabrikant:0823418500000
EAN:4054364222208

Productdetails : FAG NTS 80 DICHTRING
Labyrintafdichting NTS, afdichting voor SNS-behuizing, niet-contactafdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4930 g |
| Type | afsluitring |
| Buitendiameter | 414,4 mm |
| Breedte | 42 mm |
| Serie | nts |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 988,83 excl. BTW
/ stuk
€ 1.196,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
