Referenties
FAG:DH615
Rubix:03016988
Fabrikant:0383903610000
EAN:4012801212489

Productdetails : FAG DH 615 AFDICHTING LAGERHUIS
Afdichtingsvoeg dubbel gelipt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 94 g |
| Type | dubbele lipafdichting |
| Buitendiameter | 126 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Serie | dh6 |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,76 excl. BTW
/ stuk
€ 44,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
