Referenties
FAG:NTSG44
Rubix:03038954
Fabrikant:0861643090000
EAN:4054364858322

Productdetails : FAG NTSG 44 DICHTRING
Labyrint afdichtingsring voor SNS plummerblok behuizing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3630 g |
| Type | ntsg afdichtingsring |
| Binnendiameter | 200 mm |
| Buitendiameter | 234,4 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Serie | ntsg |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.885,09 excl. BTW
/ stuk
€ 2.280,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
