Referenties
FAG:NTS96
Rubix:03038949
Fabrikant:0823419660000
EAN:4054364222253

Productdetails : FAG NTS 96 DICHTRING
Labyrintafdichting NTS, afdichting voor SNS-behuizing, niet-contactafdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8000 g |
| Type | afsluitring |
| Buitendiameter | 484,4 mm |
| Breedte | 42 mm |
| Serie | nts |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.295,15 excl. BTW
/ stuk
€ 2.777,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
