Referenties
Vervangen ref.:TSV526
FAG:ETS526
Rubix:A0693073
Fabrikant:0969294800000
EAN:4064327373748

Productdetails : FAG ETS 526 AFDICHTING LAGERHUIS
FAG-afdichtringen zijn hoogwaardige technische onderdelen die voornamelijk bedoeld zijn voor de bescherming van lagers en assen in industriële machines en de automobielindustrie. Ze zorgen voor dichtheid en beschermen tegen verontreinigingen (stof, water) en smeermiddellekkage, wat de duurzaamheid en betrouwbaarheid van de lagers verhoogt.
Labyrintafdichting; ETS-behuizing; SES
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | afsluitring |
| Buitendiameter | 174,7 mm |
| Serie | ets |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 308,70 excl. BTW
/ stuk
€ 373,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen