Referenties
Vervangen ref.:TSV530
FAG:ETS530
Rubix:A0693071
Fabrikant:0969297230000
EAN:4064327373755

Productdetails : FAG ETS 530 AFDICHTING LAGERHUIS
FAG-afdichtringen zijn hoogwaardige technische onderdelen die voornamelijk bedoeld zijn voor de bescherming van lagers en assen in industriële machines en de automobielindustrie. Ze zorgen voor dichtheid en beschermen tegen verontreinigingen (stof, water) en smeermiddellekkage, wat de duurzaamheid en betrouwbaarheid van de lagers verhoogt.
Labyrintafdichting; ETS-behuizing; SES
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | afsluitring |
| Buitendiameter | 199,2 mm |
| Serie | ets |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 429,03 excl. BTW
/ stuk
€ 519,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen