Referenties
3M:7100037744
Rubix:33100032
Fabrikant:7100037744



Documenten
Productdetails : 3M MASKINGTAPE BLAUW 3434-50MMX50MTR.
Gebruik Scotch® High Performance Masking Tape 3434 voor een breed scala aan toepassingen in autoherstel. Gebruik in omgevingen tot 110 °C en onder omstandigheden met een hoge waterbestendigheid. Onze hoogwaardige blauwe maskeringstape van crêpepapier heeft uitstekende weerstand tegen oplosmiddelen en water.Voor een breed scala aan toepassingen in autoherstel, en voor hoge temperatuur- en waterbestendigheid, gebruikt u Scotch® High Performance Masking Tape 3434. Onze hoogwaardige blauwe maskeringstape van crêpepapier kan worden gebruikt in omgevingen tot 110 °C. Het heeft uitstekende weerstand tegen oplosmiddelen en water. Geschikt voor gebruik met zowel moderne tweecomponenten- als watergedragen verfproducten, heeft onze tape een uitzonderlijke hechting. Het past zich goed aan en heeft uitstekende rafelvastheid.
Gebruik Scotch® High Performance Masking Tape 3434 voor een breed spectrum aan toepassingen in de afwerking van auto's. Gebruik in omgevingen tot 110°C en onder omstandigheden met een hoge waterbestendigheid. De hoogwaardige maskeertape van blauw crêpepapier is uitstekend bestand tegen oplosmiddelen en water.
Sterke punten
Maximale weerstand tegen oplosmiddelen en water
Hoge temperatuurbestendigheid (110 C)
Goede conformeerbaarheid
Uitstekende rafelvastheid
Uitstekende weerstand tegen inscheuren
Hoge temperatuurbestendigheid (110 C)
Goede conformeerbaarheid
Uitstekende rafelvastheid
Uitstekende weerstand tegen inscheuren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 266x271x271 mm |
| Gewicht verpakking | 7001 g |
| Breedte | 48 mm |
| Lengte | 50 m |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | crêpepapier |
| 48 mm | |
| 50000 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,77 excl. BTW
/ rol
€ 9,40 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden