SIMALUBE AFSTANDSHOUDER RONDE BORSTEL 15 MM - 2014
Afstandhouder voor 15mm borstelklem
Zie technische informatieReferenties
Simalube:290-20140
Rubix:03520428
Fabrikant:290-20140





Productdetails : SIMALUBE AFSTANDSHOUDER RONDE BORSTEL 15 MM - 2014
Afstandhouder voor montageflens (290.20213) voor vetspuit Ø 28 mm.
Afstandhouder voor borstelklem 290.2013, 15mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | afstandhouder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,85 excl. BTW
/ stuk
€ 3,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
