SIMALUBE VERLENGNIPPEL 35 MM - R1/4 - 1040

Verlengstuk MF 1/4-1/4G 35MM

Zie technische informatie

Referenties

Simalube:290-10400
Rubix:03520356
Fabrikant:290-10400
SIMALUBE VERLENGNIPPEL 35 MM - R1/4 - 1040

Technische samenvatting

Typeuitbreiding
Zie alle specificaties

Productdetails : SIMALUBE VERLENGNIPPEL 35 MM - R1/4 - 1040


Verlengstuk Totale lengte 35 mm Mannelijk 1/4"G - Vrouwelijk 1/4"G

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Typeuitbreiding
Materiaalmessing vernikkeld
€ 6,54 excl. BTW
/ stuk
€ 7,91 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden