Referenties
SMC:SYJ3000-14-6
Rubix:A0267981
Fabrikant:SYJ3000-14-6

Documenten
Productdetails : SMC PAKKIG SYJ3000-14-6
De SYJ-afsluiter is een innovatieve combinatie van ruimtebesparing en superieure prestaties die echte waarde toevoegt aan de ontwerpoplossing. Of hij nu ontworpen is in een verdeelblok of gebruikt wordt als een enkele klep, dit kleine profiel verhoogt de ontwerpflexibiliteit en minimaliseert de benodigde ruimte. De SYJ-klep maakt gebruik van een pilootmagneetontwerp met laag vermogen (standaard 0,5 watt), wat de thermische warmteontwikkeling drastisch vermindert. Dit verbetert de prestaties, verlaagt de bedrijfskosten en maakt directe besturing door PLC uitgangsrelais mogelijk. Alle elektrische aansluitingen voor SYJ-ventielen zijn verkrijgbaar met verlichting en piekstroomonderdrukking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2 g |
| Type | pakking |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Drukbereik | 0,15 - 0,7 mpa |
| Minimale bedrijfsdruk | 1,5 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | -10 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,45 excl. BTW
/ stuk
€ 0,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen