Groefkogellager akn 6006-2RS1/SS, Buitendiameter: 55 mm | Breedte: 13 mm | Binnendiameter: 30 mm
akn® RVS
Zie technische informatieReferenties
akn:6006-2RS1/SS
Rubix:03433260




Productdetails : AKN 6006-2RS1/SS/FM222 KOGELLAGER RVS
Akn 6006-2rs1/ss/fm222 kogellager rvs
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | rvs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,26 excl. BTW
/ stuk
€ 93,48 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
