Groefkogellager akn 6205-2RS1/SS, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 25 mm
akn® RVS
Zie technische informatieReferenties
akn:6205-2RS1/SS
Rubix:03433366




Productdetails : AKN 6205-2RS1/SS/FM222 KOGELLAGER RVS
Akn 6205-2rs1/ss/fm222 kogellager rvs
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | rvs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,59 excl. BTW
/ stuk
€ 61,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
