Groefkogellager akn 6210-2RS1/SS, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 50 mm
akn® RVS
Zie technische informatieReferenties
akn:6210-2RS1/SS
Rubix:03433376




Productdetails : AKN 6210-2RS1/SS/FM222 KOGELLAGER RVS
Akn 6210-2rs1/ss/fm222 kogellager rvs
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | rvs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 547,00 excl. BTW
/ stuk
€ 661,87 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
