Zoeken op referentie, artikel, merk, omschrijving …
nl
Log in of Registreer
Onze producten
Services
Exclusive Brands Must-Haves
Bearing Finder
Exclusive Brands
Mechanische aandrijving
(105.401)
Tooling & Verspaning
(99.188)
Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
(112.093)
Gereedschappen & Meettechniek
(55.644)
Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
(80.668)
Onderhoud & Reparatie
(4.927)
Lastechniek
(2.064)
Bevestiging & Montage
(79.129)
Bedrijfsuitrusting en -inrichting
(15.364)
Werkplaatsmachines
(240)
Hijs-, hef- en trekmaterialen
(2.254)
Intern transport
(7.995)
Stroomaggregaten
(7)
Reinigingsmateriaal/uitrusting
(2.236)
Klimmaterialen
(774)
Verwarming, ventilatie, ontvochtiging en koeling
(39)
Magazijn inrichting
(1.635)
Bekijk Bedrijfsuitrusting en -inrichting
Steigers, ladders en trappen
(730)
Platformen
(44)
Bekijk Klimmaterialen
Rubix Categorieën
Bedrijfsuitrusting en -inrichting
Klimmaterialen
Steigers, ladders en trappen
Ladders
Ladder - Reserveonderdeel
ALTREX STABILITEITSBALK 736069
ALTREX STABILITEITSBALK 736069
Ladder - Reserveonderdeel Altrex
Zie technische informatie
Referenties
Altrex:
736069
Rubix:
A0598647
Fabrikant:
736069
EAN:
8711563133952
Productdetails : ALTREX STABILITEITSBALK 736069
Technische informatie
Attributen
Verpakkingshoeveelheid
1
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Een productgegevensfout melden
Toevoegen
Vergeet niet in te loggen of te registeren
Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.
SPARTEX FOOT BOARD 60MM 890464
SPARTEX FOOT BOARD 79,5MM 890465
ZARGES LADDERSCHOEN RECHTS SEVENTEC 302/502 800289
ZARGES LADDERSCHOEN 62X25MM ZWART INWENDIG 824486
ZARGES LADDERDEEL KOOILADDER 1.96M 41240
ZARGES 40945 EXIT TREDE
ZARGES LADDERSCHOEN LINKS SEVENTEC 302/502 800288
ALTREX BEUGEL SCHARNIER PLATFORMLUIK 733538
ZARGES LADDERDEEL KOOILADDER ALUMINIUM 1,12MTR 42286
ZARGES LADDERSCHOEN 42X25MM ZWART UITWENDIG 824424
ZARGES LADDERSCHOEN STABILISATIEBALK 58MM 824242
ZARGES LADDERSCHOEN BINNEN 60,5X25MM 829687
ALTREX SET VERENDE TRAPWIELEN
ZARGES TRAP GEANODISEERD 80 MM SST Z600 1 7 - 41377
ZARGES LADDERDEEL,KOOILADDER RVS V4A L=3,64M 44242