Referenties
Zarges:44242
Rubix:A0758609
Fabrikant:44242
EAN:4003866442423

Productdetails : ZARGES LADDERDEEL,KOOILADDER RVS V4A L=3,64M 44242
Zarges ladderdeel,kooiladder rvs v4a l=3,64m 44242
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | zarges ladderdeel,kooiladder rvs v4a l=3,64m 44242 |
| Gewicht | 24,4 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.483,19 excl. BTW
/ stuk
€ 1.794,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen