Referenties
Zarges:40031
Rubix:15130219
EAN:4003866400317

Productdetails : ZARGES OPSTAP ALUMINIUM 1 TREE Z600 - 40031
Machineopstap
De basistrap met laag gewicht, hoge stabiliteit en comfortabele stapositie.
- 200 mm diepe treden, gemaakt van slipvaste geribbelde aluminiumplaat.
- 350 x 577 mm grote, door een dwarsstang verstevigd staand platform.
Aluminium-machinetrede, star
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoogte platform | 0,2 m |
| Aantal treden | 1 |
| Type | afa p |
| Gewicht | 3 kg |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,40 excl. BTW
/ stuk
€ 183,19 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden