SPARTEX TELESCOP. WERKPLATFORM 1,14-1,60M 898099
Opvouwbaar telescopisch platform
Zie technische informatieZie documentenReferenties

Documenten
Productdetails : SPARTEX TELESCOP. WERKPLATFORM 1,14-1,60M 898099
PIRL-standaard NFP 933353
Ideaal voor ruwbouw, secundaire bouw, onderhoud en instandhouding.
Aluminium structuur. Ontworpen voor intensief gebruik op vlakke vloeren en trappen.
Gemakkelijk te vervoeren en op te bergen dankzij de wielen en de intrekbare behuizing.
Uiterst stabiel, met 2 stabilisatoren tegen kantelen,
100% veiligheid voor de gebruiker, met een leuning met gereedschaphouder vooraan, 2 oprijplaten aan de zijkanten en een buisvormig hek aan de achterkant, een echte veiligheidsgordel.
Zeer comfortabel om op te werken: platform van 500 x 400 mm met plinten
3 zijkanten van 100 mm en antisliptreden van 80 mm.
Zeer mobiel met 2 richtingswielen aan de achterkant, diameter 100 mm.
VEILIGHEID
Stijve 360° veiligheidsreling
Halfautomatisch vast hek
Geïntegreerde stabilisatoren
Geïntegreerde plinten
Zware U-vormige staanders
Automatische vergrendeling van bovenbladen
COMFORT
25 cm versteltrede
150 mm wielen
600x420 mm platform
2 verwisselbare gereedschapsplateaus met een draagvermogen tot 25 kg
Geïntegreerde waterpas
Sterke punten
Voldoet aan alle Franse en Europese veiligheidseisen.
Halfautomatische leuning.
Verwijderbare legplanken met draagvermogen van 25 kg, met haken (max. 10 kg).
Intuïtief systeem voor hoogteverstelling.
Toepassingen
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoogte platform | 1,14 m |
| Aantal treden | 7 |
| Maximale werkhoogte | 1,6 m |
| Type | telescopisch platform |
| Gewicht | 27,4 kg |
- Levering doorgaans binnen 16 dagen