Referenties
Zarges:41973
Rubix:15130562
EAN:4003866419739

Productdetails : ZARGES PLATFORMTRAP ALUMINIUM Z600 TREDEN 5 - 41973
Veilige en lichte toepassing voor flexibel werken: comfortabele opstap,
veilige stand dankzij vier vererbelaste wielen en eenvoudige handling.
- Eenvoudige en snelle montage door nieuwe verbindingselementen.
- Comfortabel opstap dankzij 200 mm diepe treden.
- Groot standplatform 600 × 800 mm.
- Mobiel en snel gebruiksklaar dankzij vier verende zwenkwielen
(waarvan twee met rem).
- Maximale veiligheid door driezijdige platformleuning met een hoogte van 1,00 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoogte platform | 1,2 m |
| Aantal treden | 5 |
| Type | aluminium platform enkel oploopbaar |
| Gewicht | 35 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.261,69 excl. BTW
/ stuk
€ 1.526,64 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden