Referenties
Zarges:41985
Rubix:15130674
EAN:4003866419852



Productdetails : ZARGES PLATFORMTRAP VERRIJDBAAR Z600 2 7 - 41985
Maximale flexibiliteit bij op- en aflopen, grote werkzone op de treden en hoge
mobiliteit evenals veilig staan dankzij vier veerbelaste wielen.
- Eenvoudige en snelle montage door nieuwe verbindingselementen.
- Comfortabel opstap dankzij 200 mm diepe treden.
- Groot standplatform 600 × 800 mm.
- Mobiel en snel gebruiksklaar dankzij vier verende zwenkwielen
(waarvan twee met rem).
- Maximale veiligheid door tweezijdige platformleuning met een hoogte van 1,00 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoogte platform | 1,68 m |
| Aantal treden | 7 |
| Type | aluminium platform dubbel oploopbaar |
| Gewicht | 51,7 kg |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.626,19 excl. BTW
/ stuk
€ 1.967,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen