ZARGES PLATFORMTRAP ALUMINIUM Z600 TREDEN 4 - 41972
Platformtrap aluminium Z600
Zie technische informatieReferenties
Zarges:41972
Rubix:15130561
EAN:4003866419722

Productdetails : ZARGES PLATFORMTRAP ALUMINIUM Z600 TREDEN 4 - 41972
Z600-podiumtrap, verrijdbaar, enkelzijdig oploopbaar, voorzien van treden en platform, gemaakt van lichtmetaal. Veilige en gemakkelijke applicatie voor flexibel werken: comfortabele opgang, veilig staan dankzij vier inverend remmende rolwielen en eenvoudig te hanteren. Voldoet aan de nieuwe Europese norm DIN EN 131-7. Eenvoudige en snelle montage door nieuwe verbindingselementen van aluminiumstrenpersprofielen. Maximale belasting 150 kg. Comfortabel beklimmen dankzij 200 mm diepe treden. Groot platform 600 mm × 800 mm. Mobiel en snel gebruiksklaar op grond van vier veerzwenkwielen (waarvan twee met vastzetter). Maximale veiligheid door driezijdige platformleuning met 1,00 m hoogte. Uitvoering met aluminium treden en platform.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoogte platform | 0,96 m |
| Aantal treden | 4 |
| Type | platformtrap |
| Gewicht | 31,8 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.195,34 excl. BTW
/ stuk
€ 1.446,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden