ZARGES PLATFORMTRAP ALUMINIUM Z600 TREDEN 6 - 41974

Platformtrap Z600

Zie technische informatie

Referenties

Zarges:41974
Rubix:15130563
EAN:4003866419746
ZARGES PLATFORMTRAP ALUMINIUM Z600 TREDEN 6 - 41974

Technische samenvatting

Hoogte platform1,44 m
Aantal treden6
Zie alle specificaties

Productdetails : ZARGES PLATFORMTRAP ALUMINIUM Z600 TREDEN 6 - 41974


Veilige en lichte toepassing voor flexibel werken: comfortabele opstap, veilige stand dankzij vier vererbelaste wielen en eenvoudige handling. - Eenvoudige en snelle montage door nieuwe verbindingselementen. - Comfortabel opstap dankzij 200 mm diepe treden. - Groot standplatform 600 × 800 mm. - Mobiel en snel gebruiksklaar dankzij vier verende zwenkwielen (waarvan twee met rem). - Maximale veiligheid door driezijdige platformleuning met een hoogte van 1,00 m.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Hoogte platform1,44 m
Aantal treden6
Typealuminium platform enkel oploopbaar
Gewicht38,4 kg
Aangepaste tariefcode76169990
€ 1.325,24 excl. BTW
/ stuk
€ 1.603,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Hoogte platform

Aantal treden