Referenties
Vikan:29379
Rubix:12010506
EAN:5705020293795

Productdetails : VIKAN STEEL ALU 1510MM 31MM ZWART 29379
Geanodiseerd aluminium met kunststof handvat en witte ergonomische greep uit één stuk. Ronde dop en met ophangoog. Reiniging tot 100°C. Lengte: 1500 mm. Diameter: 31 mm. Verpakt per stuk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | aluminiumsteel |
| Lengte | 150 cm |
| Hoofdmateriaal | aluminium |
| Breedte | 3,1 cm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,27 excl. BTW
/ stuk
€ 29,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden