Referenties
Vikan:41796
Rubix:A0311418
EAN:5705020417962

Productdetails : VIKAN AFWASBORSTEL UST GEEL HARDE VEZELS 260MM 41796
Deze ULTRA SAFE TECHNOLOGY (UST) handborstel met een kort handvat wordt geleverd met schuine filament veiligheidseenheden voor een optimale reiniging van transportbanden, productielijnen, machines en voedselbereiding oppervlakken in gebieden met een hoog risico. Alle UST-borstels zijn voorzien van een uniek haarsysteem dat het risico op besmetting en haarverlies minimaliseert.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | borstel |
| Lengte | 26 cm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,39 excl. BTW
/ stuk
€ 29,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen