• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.365)
    • Lijmen(1.061)
    • Zelfklevende tapes en beschermfolies(2.157)
    • Bevestigingsmaterialen(48.304)
    • Bedieningselementen(26.665)
    • Ijzerwaren bouw(942)
    Bekijk Bevestiging & Montage
    • Bedieningselementen(26.665)
    Bekijk Bedieningselementen
    1. Rubix Categorieën
    2. Bevestiging & Montage
    3. Bedieningselementen
    4. Bedieningselementen
    5. Standaard spanelement
    6. Klem
    7. AMF SPANBEUGEL 6365-16-009 78667

    AMF SPANBEUGEL 6365-16-009 78667

    Klem AMF

    Zie technische informatie

    Referenties

    AMF:78667
    Rubix:A0668892
    EAN:4020772078669
    brand logo

    Productdetails : AMF SPANBEUGEL 6365-16-009 78667


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 47,78 excl. BTW
    / stuk
    € 57,81 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    AMF VERSTELBARE SPANPLAAT 6314V 14X100 72827AMF VERSTELBARE SPANPLAAT 6316V 11X100 71274AMF TRAPSPANNER 7000 GR.5 GROEF 14 74815AMF KROKODILLENKLEM 6312VT-21 M16X18 79210AMF SPANPLAAT DIN 6314 - 11 X 80 - 2010.30 - 70029AMF KIKKERPLAAT GESMEEDT 6325-15 74682AMF SPANPLAAT D6316 33 X 250 71126AMF TRAPSPANNER 7000 GR.3 GROEF 18 75010AMF SPANKLAUW 6321 21 MM74971AMF GETRAPTE SPANPLAAT 6315V 14X125 71175AMF SPANPLAAT DIN 6314 9 X 60 70011AMF SPANBEUGEL 6310 MAAT 11 X 80 376555AMF SPANELEMENT M20 X 22 X 160 - 70318AMF VORKSPANIJZER DIN6315GN 26X315MM M24AMF KROKODILLENKLEM 6312VI-25 M20 376079
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap