BINZEL DUSOFIX ANTI SPAT PASTA TIPDIP A 300 GR

Anti-hechtende pasta

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Abicor Binzel:192.0058
Rubix:24251202
EAN:4036584083234
BINZEL DUSOFIX ANTI SPAT PASTA TIPDIP A 300 GR

Technische samenvatting

Typeniet-aanhangend
Verpakking0,3 kg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BINZEL DUSOFIX ANTI SPAT PASTA TIPDIP A 300 GR


Niet-hechtende pasta.

Sterke punten

Antikleefpasta waarin de hete MIG-gassproeiers gedrenkt zijn om vervuiling door krassen te voorkomen.

Toepassingen

Bescherming van slijtdelen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistieke afmetingen (D x B x H)102x102x72 mm
Logistiek gewicht406 g
Afmeting verpakking (D x B x H)365x200x160 mm
Gewicht verpakking4880 g
Typeniet-aanhangend
Verpakking0,3 kg
€ 4,91 excl. BTW
/ stuk
€ 5,94 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden