MOTIP ANTI-STEENLAG MEDIUM ZWART 500 ML 000001
Antisteenslag Zwart
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Motip:1
Rubix:07307533
EAN:8711347000012

Documenten
Productdetails : MOTIP ANTI-STEENLAG MEDIUM ZWART 500 ML 000001
Beschermingsmiddel voor de onderkant en zichtbare carrosserie onderdelen van voertuigen. Anti steenslag is overspuitbaar met alle verfsystemen en heeft een uitstekende corrosiewerende werking. Anti steenslag is bestand tegen weersinvloeden en zwakke zuren en basen, is geluiddempend en is blijvend elastisch. MoTip Anti Steenslag is verkrijgbaar in drie kleuren, zwart, grijs en wit, in een spuitbus van 500 ml en een onderschroefbus, voor verwerking met een UBC spuitpistool, van 1.000 ml.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Inhoud | 500 ml |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,29 excl. BTW
/ stuk
€ 12,45 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden