Referenties
Spartex:AXEART12X60ZISO
Rubix:08911905
Fabrikant:002341.00102.0120.060
EAN:4051426023131


Technische samenvatting
| Diameter | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : SPARTEX ELVZ ST GAFFELPEN MET KOP D1444/I2341 12X60X54,5MM
Inbusbout met grote kop, type B (1 gat) 12X60 verzinkt staal ISO 2341
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,06 excl. BTW
/ stuk
€ 1,28 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden