Referenties
INA:WS89420
Rubix:03119811
Fabrikant:0001887000000
EAN:4047643148184

Productdetails : INA WS 89420 ASRING
Aspositioneerplaat, cilindrisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22,5x210x210 mm |
| Logistiek gewicht | 4730 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 210 mm |
| Breedte | 22,5 mm |
| Dikte | 22,5 mm |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 967,17 excl. BTW
/ stuk
€ 1.170,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
