GEDORE ASSORTIMENT ELEKTRICIENS - 1100 CT2-02 (SE=15ST)
Assortiment elektricien
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:1100 CT2-02
Rubix:10019490
Fabrikant:2936836
EAN:4010886945629

Documenten
Productdetails : GEDORE ASSORTIMENT ELEKTRICIENS - 1100 CT2-02 (SE=15ST)
Assortiment voor elektriciens in 2/2 CT-module, tbv L-BOXX 136, 15-delig met name geschikt voor beroepen in de elektrotechniek praktijkgericht samengesteld sortiment, voor gebruik op locatie met Check-Tool-module voor het snel vaststellen van ontbrekend gereedschap 1100 CT2-02 voor het uitbreiden van lege L-BOXX®-en 136
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 15 |
| Breedte | 312 mm |
| Diepte | 398 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 465,67 excl. BTW
/ set
€ 563,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen