Referenties
Facom:MOD.MI1
Rubix:10103824
EAN:3148517291928

Productdetails : FACOM SET SLAGGEREEDSCHAP MOD.MI1
De FACOM MOD.MI1 module bundelt vijf essentiële slaggereedschappen in één compacte en praktische set. Deze slagset biedt robuustheid, precisie en veelzijdigheid voor alle montage-, demontage- en afstelwerkzaamheden.
Kenmerken:
Deze module is ontworpen om de essentiële slaggereedschappen te bundelen. Elk onderdeel is vervaardigd uit hoogwaardig staal, gesmeed en gehard voor een optimale levensduur, zelfs bij intensief gebruik. De hamer heeft een zeer veilig hickorysteel met drievoudige bevestiging, wat een versterkte en veilige grip garandeert. De hamer met verwisselbare koppen kan worden aangepast aan verschillende materialen en situaties. Hij wordt geleverd met een polyurethaan kop en een nylon kop. De doorslagen en het centerpunt zijn ontworpen om een hoge precisie en een verhoogde weerstand te bieden, terwijl de koudbeitel is voorzien van een herslijpbare snijkant om de levensduur te verlengen. Het geheel wordt geleverd in een robuuste kunststofmodule, waardoor het gemakkelijk kan worden opgeborgen en geordend in een werkplaatswagen.
Specificaties:
- Referentie: MOD.MI1
- Inhoud van de module:
- Bankhamer gemaakt van hickoryhout 200H.32.
- Hamer met verwisselbare koppen 208A.32CBA (zware serie, stalen lichaam, EC-EB-koppen).
- Eendelige doorslag 248.4 (diameter 3,9 mm)
- Eendelige doorslag 248.5 (diameter 4,9 mm)
- Eendelige doorslag 248.6 (diameter 5,9 mm)
- Precisie-centerpunt 256.6 (diameter 6 mm)
- Koudbeitel met constant profiel 263.20 (24 x 200 mm)
- Robuuste kunststof inlay voor opslag
- Compatibel met FACOM JET en CHRONO gereedschapswagens
- Afwerking: verzinkt of gelakt, afhankelijk van het gereedschap
- Gesmeed en gehard chroom-vanadiumstaal
- Hickory-handvat versterkt met drievoudige bevestiging (twee stalen spiën en een houten spie)
- Doorslagen en centerpunt met levenslange garantie
- Totaalgewicht: 1,800 kg
Normen:
• Kunststofhamers met verwisselbare koppen: ISO 15601
• Doorslagen: DIN 6450, NF E 71-211
• Centerpunten: DIN 7250, NF E 71-211
Kenmerken:
Deze module is ontworpen om de essentiële slaggereedschappen te bundelen. Elk onderdeel is vervaardigd uit hoogwaardig staal, gesmeed en gehard voor een optimale levensduur, zelfs bij intensief gebruik. De hamer heeft een zeer veilig hickorysteel met drievoudige bevestiging, wat een versterkte en veilige grip garandeert. De hamer met verwisselbare koppen kan worden aangepast aan verschillende materialen en situaties. Hij wordt geleverd met een polyurethaan kop en een nylon kop. De doorslagen en het centerpunt zijn ontworpen om een hoge precisie en een verhoogde weerstand te bieden, terwijl de koudbeitel is voorzien van een herslijpbare snijkant om de levensduur te verlengen. Het geheel wordt geleverd in een robuuste kunststofmodule, waardoor het gemakkelijk kan worden opgeborgen en geordend in een werkplaatswagen.
Specificaties:
- Referentie: MOD.MI1
- Inhoud van de module:
- Bankhamer gemaakt van hickoryhout 200H.32.
- Hamer met verwisselbare koppen 208A.32CBA (zware serie, stalen lichaam, EC-EB-koppen).
- Eendelige doorslag 248.4 (diameter 3,9 mm)
- Eendelige doorslag 248.5 (diameter 4,9 mm)
- Eendelige doorslag 248.6 (diameter 5,9 mm)
- Precisie-centerpunt 256.6 (diameter 6 mm)
- Koudbeitel met constant profiel 263.20 (24 x 200 mm)
- Robuuste kunststof inlay voor opslag
- Compatibel met FACOM JET en CHRONO gereedschapswagens
- Afwerking: verzinkt of gelakt, afhankelijk van het gereedschap
- Gesmeed en gehard chroom-vanadiumstaal
- Hickory-handvat versterkt met drievoudige bevestiging (twee stalen spiën en een houten spie)
- Doorslagen en centerpunt met levenslange garantie
- Totaalgewicht: 1,800 kg
Normen:
• Kunststofhamers met verwisselbare koppen: ISO 15601
• Doorslagen: DIN 6450, NF E 71-211
• Centerpunten: DIN 7250, NF E 71-211
Sterke punten
• Uitzonderlijke robuustheid dankzij gesmeed en gehard chroom-vanadiumstaal
• Verhoogde veiligheid met hamersteel van hickoryhout en drievoudige bevestiging
• Maximale veelzijdigheid met kunststofhamer en verwisselbare slagkoppen
• Nauwkeurigheid en controle dankzij gekalibreerde doorslagen en centerpunt
• Perfecte organisatie met stevige kunststofmodule, compatibel met FACOM-gereedschapswagens
• Verhoogde veiligheid met hamersteel van hickoryhout en drievoudige bevestiging
• Maximale veelzijdigheid met kunststofhamer en verwisselbare slagkoppen
• Nauwkeurigheid en controle dankzij gekalibreerde doorslagen en centerpunt
• Perfecte organisatie met stevige kunststofmodule, compatibel met FACOM-gereedschapswagens
Toepassingen
• Mechanische werkplaatsen
• Industrieel onderhoud
• Autoreparatie
• De spoorwegsector
• Luchtvaart- en vliegtuigonderhoud
• Zelfstandige ambachtslieden
• Industriële KMO's
• Enz.
• Industrieel onderhoud
• Autoreparatie
• De spoorwegsector
• Luchtvaart- en vliegtuigonderhoud
• Zelfstandige ambachtslieden
• Industriële KMO's
• Enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1860 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 425x180x40 mm |
| Gewicht verpakking | 1831 g |
| Aantal elementen | 7 |
| Materiaal | thermogevormd dienblad |
| Hoogte | 40 mm |
| Breedte | 418 mm |
| Diepte | 175 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,00 excl. BTW
/ stuk
€ 124,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen