FACOM DOPPENSET INBUSSLEUTEL EN BITS MOD.R161-46

Module 1/4” 6-kant doppen - inbussleutels, Torx®-sleutels en bits

Zie technische informatie

Referenties

Facom:MOD.R161-46
Rubix:10100907
EAN:3662424075995
FACOM DOPPENSET INBUSSLEUTEL EN BITS MOD.R161-46

Technische samenvatting

Aantal elementen52
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOPPENSET INBUSSLEUTEL EN BITS MOD.R161-46


De Facom MOD.R161-46 module met metrische 6-kantdoppen biedt een complete oplossing voor professionals die op zoek zijn naar een compacte, hoogwaardige set die compatibel is met de opbergsystemen van Facom. Deze 52-delige module is ontworpen om veelzijdigheid en snelle toegang tot gereedschap te garanderen en onderscheidt zich door functionaliteit en productiekwaliteit. Dit product is ideaal voor precisiewerk in mechanische toepassingen en brengt alle essentiële onderdelen samen in een thermogevormde inlay.

Kenmerken:
De MOD.R161-46 module van Facom is perfect geschikt voor gebruik in gereedschapswagens in de CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ series en in de MBOXL koffer. Deze set bevat een uitgebreide selectie metrische 6-kantdoppen, hoogwaardige bits, inbussleutels en onmisbare accessoires voor onderhouds-, reparatie- en assemblagewerkzaamheden. Elk gereedschap is zorgvuldig geplaatst in een robuuste, thermogevormde inlay voor snelle identificatie en optimale organisatie. De waterdichte 1/4" ratel biedt een comfortabele grip en een lange levensduur, terwijl de schuifhandgreep en de schroevendraaiergreep zorgen voor precieze hantering. Deze module geeft toegang tot een breed scala aan profielen die de meest voorkomende technische interventies dekken.

Specificaties:
• Module met 52 onderdelen
• 1/4" metrische 6-kantdoppen: 5,5 tot 14 mm
• 18 bits 1/4" (Phillips®, Pozidriv®, sleuf, 6-kant, Resistorx®, Torx®)
• 2 verlengstukken 1/4": 55 mm en 150 mm
• Stofdichte 1/4" ratel, hoge prestaties
• 1/4" bithouderdop met borgveer
• 1/4" universeel cardangewricht voor moeilijk bereikbare hoeken
• Schroevendraaiergreep 1/4"
• Schuifhandgreep 1/4"
• 9 metrische inbussleutels met kogelkop: 1,5 tot 8 mm
• 8 Torx® inbussleutels: T10 tot T45
• Thermogevormde inlay: 420 x 188 mm

Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een iconisch Frans merk voor handgereedschap, dat bekendstaat om zijn technische uitmuntendheid en voortdurende innovatie. Het bedrijf ontwerpt betrouwbare oplossingen voor de auto-industrie, de luchtvaart en de industrie. Met meer dan 100 jaar ervaring biedt Facom vandaag de dag meer dan 10.000 gereedschapsreferenties en is het merk aanwezig in meer dan 120 landen.

Sterke punten

• Compatibel met de belangrijkste Facom-opbergsystemen voor optimale integratie
• Grote keuze aan bits en doppen die voldoen aan alle gangbare onderhouds- en reparatiebehoeften
• Robuuste thermogevormde inlay voor veilige, duidelijke en snelle organisatie
• Stofdichte 1/4" ratel die prestaties en duurzaamheid garandeert
• Handgrepen aangepast aan precisiewerkzaamheden

Toepassingen

De MOD.R161-46 module wordt aanbevolen voor onderhoudsprofessionals, monteurs, werkplaatstechnici en productiemedewerkers. Hij is bijzonder geschikt voor toepassingen in de auto-industrie, lichte industrie, elektromechanica en het algemene onderhoud. Deze set is ideaal in omgevingen waar snelle toegang tot gereedschap en betrouwbaarheid essentieel zijn, en kan zowel in de werkplaats als op locatie worden gebruikt, dankzij het compacte en complete formaat.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen52
Diepte188 mm
€ 211,51 excl. BTW
/ set
€ 255,93 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden