Referenties
Bahco:FF1A65
Rubix:A0766205
EAN:7314150313389



Productdetails : BAHCO FOAM 3/3 MIX 28D FF1A65
Bahco FF1A65 is een Fit&Go 3/3 schuiminleg (28-delig) met combinatiesleutels, ratelsleutels en een handmetaalzaagframe, bedoeld voor nette opslag.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 28 |
| Materiaal | mousse (foam) schuim-inleg |
| Hoogte | 50 mm |
| Breedte | 445 mm |
| Diepte | 543 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 321,87 excl. BTW
/ stuk
€ 389,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
