STAHLWILLE ABS+NR.4660-4665VDE 96838235
Gevulde gereedschapsmodule
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:96838235
Rubix:A0921375
EAN:4018754186211

Documenten
Productdetails : STAHLWILLE ABS+NR.4660-4665VDE 96838235
175 x 350 x 39 mm, 6-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 39x175x350 mm |
| Logistiek gewicht | 525 g |
| Aantal elementen | 6 |
| Materiaal | abs+ kunststof inzet (inleg); chroomlegeringstaal (bladen); vde-geïsoleerde drall+ handgrepen |
| Hoogte | 39 mm |
| Breedte | 175 mm |
| Diepte | 350 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,34 excl. BTW
/ stuk
€ 71,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
