STAHLWILLE TCS+NR.13 6-24 (13217) 96830121
Gevulde gereedschapsmodule
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:OPEN BOX TCS WT 13/18
Rubix:10128589
Fabrikant:96830121
EAN:4018754248766



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE TCS+NR.13 6-24 (13217) 96830121
Voor schuiflade nr. 13217, 460 x 250 x 60 mm, 18-delig.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x250x460 mm |
| Logistiek gewicht | 1940 g |
| Aantal elementen | 18 |
| Materiaal | chroomgelegeerd staal, verchroomd |
| Hoogte | 60 mm |
| Breedte | 460 mm |
| Diepte | 250 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 293,94 excl. BTW
/ stuk
€ 355,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
