Referenties
Stahlwille:TCS 40/41/44/8
Rubix:A0656882
Fabrikant:96830217
EAN:4018754180752



Productdetails : STAHLWILLE TCS 40/41/44/8 - 1/4 DOPSET
175 x 350 x 40 mm, 33-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x175x350 mm |
| Logistiek gewicht | 715 g |
| Aantal elementen | 33 |
| Materiaal | tweekleurige schuimstof-inleg (foam inlays) |
| Hoogte | 45 mm |
| Breedte | 175 mm |
| Diepte | 350 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 328,44 excl. BTW
/ stuk
€ 397,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
