FACOM FOAM DOPPENSET 1/4 MODM.RL2
6-kant doppenset met ratel met vergrendeling
Zie technische informatieReferenties
Facom:MODM.RL2
Rubix:10105583
EAN:3148519455816

Productdetails : FACOM FOAM DOPPENSET 1/4 MODM.RL2
De FACOM [MODM.RL2] schuimmodule is een complete en functionele set, ontworpen om prestaties, organisatie en veiligheid te bieden aan professionals. De module bevat een vergrendelbare ratel, een uitgebreid scala aan metrische doppen, verlengstukken en accessoires, alles in een voorgevormde schuiminlay die zorgt voor een optimale indeling en snelle toegang tot elk gereedschap.
Kenmerken:
Deze module is ontwikkeld om precisiewerk in veeleisende omgevingen te vergemakkelijken. De metrische 6-kantdoppen dekken diverse maten, met standaard- en lange uitvoeringen voor maximale flexibiliteit. De vergrendelbare ratel zorgt voor betrouwbaar en veilig aandraaien, terwijl de vergrendelbare verlengstukken extra gebruikscomfort bieden, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Elk onderdeel is stevig vastgezet in de schuiminlay, wat zowel bescherming als een perfecte organisatie garandeert.
Specificaties:
• Formaat: 1/4"
• Schuimnlay: PM.MODRL2
• Standaard metrische 6-kantdoppen: 3,2 mm tot 14 mm (R.3.2 t/m R.14)
• Lange metrische 6-kantdoppen: 5 mm tot 14 mm (R.5LA t/m R.14LA)
• Vergrendelbare verlengstukken: 100 mm (R.210RC), 150 mm (R.215RC), 250 mm (R.217RC)
• Universeel cardangewricht: R.240A
• 1/4" waterdichte, zeer sterke ratel met vergrendeling: RL.171
• Inbussleutelset, gebogen uitvoering in houder: 83SH.JPAA
Merkinformatie:
FACOM ontwerpt en produceert al sinds 1918 handgereedschap. Het merk is aanwezig in alle professionele omgevingen, zoals werkplaatsen, bouwplaatsen, fabrieken en garages, en heeft de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw ondersteund. Van de auto-industrie tot de luchtvaart, de spoorwegsector, de medische sector en geavanceerde technologieën is FACOM uitgegroeid tot een Europese referentie. De inzet voor prestaties, betrouwbaarheid en Franse productie wordt benadrukt door de certificering “Origine France Garantie”.
Kenmerken:
Deze module is ontwikkeld om precisiewerk in veeleisende omgevingen te vergemakkelijken. De metrische 6-kantdoppen dekken diverse maten, met standaard- en lange uitvoeringen voor maximale flexibiliteit. De vergrendelbare ratel zorgt voor betrouwbaar en veilig aandraaien, terwijl de vergrendelbare verlengstukken extra gebruikscomfort bieden, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Elk onderdeel is stevig vastgezet in de schuiminlay, wat zowel bescherming als een perfecte organisatie garandeert.
Specificaties:
• Formaat: 1/4"
• Schuimnlay: PM.MODRL2
• Standaard metrische 6-kantdoppen: 3,2 mm tot 14 mm (R.3.2 t/m R.14)
• Lange metrische 6-kantdoppen: 5 mm tot 14 mm (R.5LA t/m R.14LA)
• Vergrendelbare verlengstukken: 100 mm (R.210RC), 150 mm (R.215RC), 250 mm (R.217RC)
• Universeel cardangewricht: R.240A
• 1/4" waterdichte, zeer sterke ratel met vergrendeling: RL.171
• Inbussleutelset, gebogen uitvoering in houder: 83SH.JPAA
Merkinformatie:
FACOM ontwerpt en produceert al sinds 1918 handgereedschap. Het merk is aanwezig in alle professionele omgevingen, zoals werkplaatsen, bouwplaatsen, fabrieken en garages, en heeft de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw ondersteund. Van de auto-industrie tot de luchtvaart, de spoorwegsector, de medische sector en geavanceerde technologieën is FACOM uitgegroeid tot een Europese referentie. De inzet voor prestaties, betrouwbaarheid en Franse productie wordt benadrukt door de certificering “Origine France Garantie”.
Sterke punten
• Optimale organisatie dankzij voorgevormde schuiminlay
• Breed bereik aan doppenmaten voor maximale veelzijdigheid
• Vergrendelbare verlengstukken voor meer veiligheid en comfort
• Hoogwaardige ratel voor maximale betrouwbaarheid
• Doeltreffende bescherming van gereedschap tegen schokken en verlies
• Breed bereik aan doppenmaten voor maximale veelzijdigheid
• Vergrendelbare verlengstukken voor meer veiligheid en comfort
• Hoogwaardige ratel voor maximale betrouwbaarheid
• Doeltreffende bescherming van gereedschap tegen schokken en verlies
Toepassingen
Deze module is ideaal voor professionals in onderhoud, de auto-industrie en de industrie. Deze set is ontworpen voor alle werkzaamheden waarbij metrische bouten en moeren moeten worden vast- of losgedraaid, zowel in de werkplaats als op locatie of in veeleisende industriële omgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 38 |
| Materiaal | chroom-vanadiumstaal |
| Hoogte | 45 mm |
| Breedte | 418 mm |
| Diepte | 188 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 212,51 excl. BTW
/ stuk
€ 257,14 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden