Referenties
Facom:CM.XLPF
Rubix:A0405724
EAN:3662424158124





Productdetails : FACOM COMPOSITIE XL CM.XLPF
TIROIR 1 - Ratels & doppen
- 1/4″: 5 lange zeskant doppen 6 tot 10 mm; ratelbits flexibele kop; zeskant verlenging voor R.180 - 100 mm; press-fit handvat; NANO 38-gereedschapset.
- 3/8″: 14 korte 12-kant doppen 8 tot 19, 21, 22 mm; 5 lange 6-kant doppen 11 tot 15 mm; compacte waterdichte ratel; 125 mm en 250 mm verlengstukken; universele cardan.
- 1/2″: 18 zeskant doppen 10 tot 19, 21 tot 24, 27, 30, 32, 34 mm; 5 lange zeskant doppen 16 tot 19, 21 mm; 7 schroevendraaier doppen zeskant 5 tot 8, 10, 12, 17 mm; 3 aluminium rand slagdoppen 17, 19, 21; 8 vrouwelijke Torx® slagdoppen 10 tot 24 ; 5 mannelijke slagmoerdoppen XZN 10 tot 18; 7 mannelijke Torx® slagmoerdoppen 30 tot 70; universele gimbal; compacte waterdichte ratel 1/2"; schuifgreep; hoekverlengstukken 130 mm en 250 mm.
TIROIR 2 - Sleutels
- Set van 6 combinatiesleutels in koffer;
- 12 ultra grip ratelringsleutels 8 tot 19 mm;
- 22 OGV combinatiesleutels 6 tot 19, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 32, 34 mm;
- 12 pijpsleutels 6 x 6 zijden 8 tot 19 mm.
TIROIR 3 - Schroeven
- Set van 8 Torx® mannensleutels met lange kogelkop in etui;
- Set van 9 mannelijke lange zeskantige kogelkopschroevendraaiers in koffer;
- 8 Micro-tech® sleuf-, Phillips®-, Torx®-schroevendraaiers;
- 9 Protwist® II sleufschroevendraaiers met verzonken blad;
- 3 Protwist® II schroevendraaiers met verzonken blad;
- 3 Protwist® II schroevendraaiers met verzonken bladli>3 Protwist® II Posidriv® schroevendraaiers;
- 7 Protwist® II Phillips® schroevendraaiers;
- 7 Protwist® II Torx® schroevendraaiers;
- Snijder 18 mm
TIROIR 4 - Tangen & slagwerk
- 32 mm stalen hamer;
- 40 mm klinkhamer;
- Precisiehamer diam. 6 mm ;
- Burijn 190 mm ;
- 3-pons 4-5-6 mm ;
- Diagonaalsnijtang ;
- 2 halfronde tangen met lange neus (recht en gebogen) ;
- Waterpomptang 250 en 300 mm ;
- Vise tang lange bekken ;
- 4 tangen voor Circlips® rechte bekken ;
- Appurpose scharen ;
- Nieuwe zaklamp ;
- Maat 2 x 16 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.781,00 excl. BTW
/ stuk
€ 3.365,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
