Referenties
Facom:MODM.XXL1
Rubix:A0312385
Fabrikant:140603
EAN:3662424152986

Productdetails : FACOM MODULE MAXI RATELS EN DOPPEN
Facom module maxi ratels en doppen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 157 |
| Materiaal | mousse (wkładka piankowa pm.xx1) |
| Hoogte | 29 mm |
| Breedte | 120 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.309,51 excl. BTW
/ stuk
€ 1.584,51 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
