FACOM SLAGSCHROEVENDRAAIERSET MOD.NS260
Opbergmodule slagschroevendraaier
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Facom:MOD.NS260
Rubix:10101021
EAN:3148517321991

Documenten
Productdetails : FACOM SLAGSCHROEVENDRAAIERSET MOD.NS260
Facom biedt met deze module een complete 17-delige set met een slagschroevendraaier en een selectie bits voor binnenzeskant-, Pozidriv®-, Phillips®- en Torx®-schroeven. Dankzij het modulaire opbergsysteem van Facom past deze module in de CHRONO, JET, CHRONO+, CHRONO XL, JET+ en JET XL gereedschapswagens.
Kenmerken:
De module combineert een slagschroevendraaier, een bithouder en vijftien bits voor slagschroefwerkzaamheden. De gekartelde behuizing zorgt voor een goede grip en het aandrijfvierkant met borgkogel houdt de dop tijdens het gebruik stevig op zijn plaats. Met een ring kan de draairichting worden geselecteerd zonder het gereedschap te demonteren. De bithouderdop vormt de verbinding tussen het 1/2"-aandrijfvierkant en de bits met een 5/16"-zeskantaansluiting. De meegeleverde bits zijn geschikt voor Pozidriv®-, Phillips®-, binnenzeskant- en Torx®-schroeven in verschillende maten, waardoor uiteenlopende verbindingen kunnen worden bewerkt zonder van gereedschap te wisselen. De praktische kunststof inlay organiseert alle onderdelen en vergemakkelijkt het opbergen ervan in de module.
Specificaties:
• Referentie: MOD.NS260.
• Samenstelling: 17 onderdelen, waaronder een slagschroevendraaier, een bithouderdop en 15 schroefbits.
• Uitvoering: stijve, thermogevormde inlay.
• Aandrijfvierkant: 1/2", oftewel 12,7 mm.
• Koppel: 400 N·m.
• Diameter van de slagschroevendraaier: 32 mm.
• Lengte van de slagschroevendraaier: 165 mm.
• Aansluiting van de bithouderdop: van 1/2"-vierkant naar 5/16"-zeskant.
• Afwerking van de slagschroevendraaier: verchroomd.
• Materiaal van de bithouder: gefosfateerd staal.
• Meegeleverde bitprofielen: Pozidriv® PZ2 en PZ3; binnenzeskant 5 mm, 6 mm, 8 mm en 10 mm; Phillips® PH2, PH3 en PH4; Torx® T20, T25, T30, T40, T45 en T55.
Normen:
• ISO 1173: specificeert de afmetingen in millimeters en het beproevingsmoment van aandrijvingen voor hand- en machinebediende schroevendraaierbits.
• DIN 3121: Duitse norm voor slagdoppen, waarin de weerstand tegen torsiebelastingen wordt vastgelegd.
• ISO 1711-2: specificeert de hardheid en de minimale torsiebelasting voor machinedoppen met vierkantaandrijving.
Kenmerken:
De module combineert een slagschroevendraaier, een bithouder en vijftien bits voor slagschroefwerkzaamheden. De gekartelde behuizing zorgt voor een goede grip en het aandrijfvierkant met borgkogel houdt de dop tijdens het gebruik stevig op zijn plaats. Met een ring kan de draairichting worden geselecteerd zonder het gereedschap te demonteren. De bithouderdop vormt de verbinding tussen het 1/2"-aandrijfvierkant en de bits met een 5/16"-zeskantaansluiting. De meegeleverde bits zijn geschikt voor Pozidriv®-, Phillips®-, binnenzeskant- en Torx®-schroeven in verschillende maten, waardoor uiteenlopende verbindingen kunnen worden bewerkt zonder van gereedschap te wisselen. De praktische kunststof inlay organiseert alle onderdelen en vergemakkelijkt het opbergen ervan in de module.
Specificaties:
• Referentie: MOD.NS260.
• Samenstelling: 17 onderdelen, waaronder een slagschroevendraaier, een bithouderdop en 15 schroefbits.
• Uitvoering: stijve, thermogevormde inlay.
• Aandrijfvierkant: 1/2", oftewel 12,7 mm.
• Koppel: 400 N·m.
• Diameter van de slagschroevendraaier: 32 mm.
• Lengte van de slagschroevendraaier: 165 mm.
• Aansluiting van de bithouderdop: van 1/2"-vierkant naar 5/16"-zeskant.
• Afwerking van de slagschroevendraaier: verchroomd.
• Materiaal van de bithouder: gefosfateerd staal.
• Meegeleverde bitprofielen: Pozidriv® PZ2 en PZ3; binnenzeskant 5 mm, 6 mm, 8 mm en 10 mm; Phillips® PH2, PH3 en PH4; Torx® T20, T25, T30, T40, T45 en T55.
Normen:
• ISO 1173: specificeert de afmetingen in millimeters en het beproevingsmoment van aandrijvingen voor hand- en machinebediende schroevendraaierbits.
• DIN 3121: Duitse norm voor slagdoppen, waarin de weerstand tegen torsiebelastingen wordt vastgelegd.
• ISO 1711-2: specificeert de hardheid en de minimale torsiebelasting voor machinedoppen met vierkantaandrijving.
Sterke punten
• De gekartelde behuizing van de slagschroevendraaier zorgt voor een goede grip en beperkt het risico op wegglijden tijdens het slaan.
• De borgkogel houdt de dop op zijn plaats en vermindert het risico op verlies tijdens het gebruik.
• De draairichting kan eenvoudig met een ring worden omgeschakeld, waardoor opeenvolgende werkzaamheden sneller verlopen.
• Dankzij de verschillende bitprofielen hoeven minder gereedschappen naar dezelfde werkplek te worden meegenomen.
• De inlay houdt de onderdelen overzichtelijk bij elkaar en vergemakkelijkt de herkenning ervan bij het opbergen.
• De integratie in het modulaire Facom-opbergsysteem vereenvoudigt het opbergen in de gereedschapswagens CHRONO en JET.
• De borgkogel houdt de dop op zijn plaats en vermindert het risico op verlies tijdens het gebruik.
• De draairichting kan eenvoudig met een ring worden omgeschakeld, waardoor opeenvolgende werkzaamheden sneller verlopen.
• Dankzij de verschillende bitprofielen hoeven minder gereedschappen naar dezelfde werkplek te worden meegenomen.
• De inlay houdt de onderdelen overzichtelijk bij elkaar en vergemakkelijkt de herkenning ervan bij het opbergen.
• De integratie in het modulaire Facom-opbergsysteem vereenvoudigt het opbergen in de gereedschapswagens CHRONO en JET.
Toepassingen
Deze module wordt gebruikt bij mechanische onderhouds- en montagewerkzaamheden waarvoor verschillende schroeftypen nodig zijn. De beschikbare bitmaten zijn geschikt voor werkzaamheden aan industriële apparatuur, werktuigmachines en elektromechanische installaties met Pozidriv®-, Phillips®-, binnenzeskant- of Torx®-bevestigingen.
Met de slagschroevendraaier kunnen vastzittende of geoxideerde schroeven worden losgemaakt zonder elektrisch handgereedschap te gebruiken. Hierdoor is de module geschikt voor reparatiewerkplaatsen en onderhoudswerkzaamheden op locatie. De set kan eenvoudig worden geïntegreerd in de gereedschapswagens en opbergsystemen van het merk.
Met de slagschroevendraaier kunnen vastzittende of geoxideerde schroeven worden losgemaakt zonder elektrisch handgereedschap te gebruiken. Hierdoor is de module geschikt voor reparatiewerkplaatsen en onderhoudswerkzaamheden op locatie. De set kan eenvoudig worden geïntegreerd in de gereedschapswagens en opbergsystemen van het merk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1296 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 424x181x42 mm |
| Gewicht verpakking | 1271 g |
| Aantal elementen | 17 |
| Materiaal | schuim |
| Hoogte | 40 mm |
| Breedte | 418 mm |
| Diepte | 175 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,51 excl. BTW
/ stuk
€ 185,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen