Referenties
Stahlwille:TCS 54IMP/2307TX/15
Rubix:A0921322
Fabrikant:96838792
EAN:4018754244331



Productdetails : STAHLWILLE TCS+NR.54IMP-2307TX 96838792
175 x 350 x 40 mm, 15-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x350x175 mm |
| Logistiek gewicht | 1725 g |
| Aantal elementen | 15 |
| Materiaal | tweekleurig schuiminleg (tool control system, tcs) |
| Hoogte | 40 mm |
| Breedte | 175 mm |
| Diepte | 350 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 346,38 excl. BTW
/ stuk
€ 419,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
