STAHLWILLE TCS+1/2" HULPSTUKKEN 96830603
Gevulde gereedschapsmodule
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:TCS 512/9
Rubix:A0921384
Fabrikant:96830603
EAN:4018754162512



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE TCS+1/2" HULPSTUKKEN 96830603
175 x 350 x 40 mm, 9-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x173x343 mm |
| Logistiek gewicht | 2364 g |
| Aantal elementen | 9 |
| Materiaal | zweekleurig veiligheidsschuim (tcs-inzet) |
| Hoogte | 40 mm |
| Breedte | 175 mm |
| Diepte | 350 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 244,95 excl. BTW
/ stuk
€ 296,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
