GEDORE RING-STEEKSLEUTELSET IN 2/3 CT MODULE - 1500 CT2-7-32
Set ringsteeksleutels - 1500 CT2-7-32
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:1500 CT2-7-32
Rubix:A0005634
Fabrikant:2308886
EAN:4010886895115

Documenten
Productdetails : GEDORE RING-STEEKSLEUTELSET IN 2/3 CT MODULE - 1500 CT2-7-32
De Gedore 1500 CT2-7-32 bevat vijf ringsteeksleutels met sleutelwijdtes van 23, 24, 27, 30 en 32 mm, overzichtelijk opgeborgen in een schuimrubberen opbergmodule. Het betreft de Gedore ringsteeksleutels nr. 7, die zijn ontworpen voor intensief continugebruik en zich onderscheiden door een robuuste constructie, een hoogwaardige afwerking en een ergonomisch ontwerp.
Kenmerken:
De Gedore ringsteeksleutels nr. 7 combineren een open steeksleutel met een gesloten ringsleutel. De steeksleutel is nauwkeurig op de nominale maat geslepen, waardoor het contactoppervlak met de moer of bout wordt gemaximaliseerd en de kans op beschadiging van de bevestigingsmiddelen afneemt. De ringsleutel is onder een hoek van 15° geplaatst en voorzien van het UD-profiel. Dankzij deze geometrie wordt de kracht gelijkmatig over de vlakke zijden van de moer verdeeld, waardoor de belasting beter wordt gespreid.
Elke sleutel is vervaardigd uit 31CrV3-chroom-vanadiumstaal en afgewerkt met een matte verchroming die hinderlijke reflecties beperkt. De holle schacht verlaagt het gewicht van het gereedschap zonder afbreuk te doen aan de stijfheid en draagt bij aan een comfortabele grip. Bij overbelasting vervormt de sleutel zichtbaar voordat breuk optreedt, waardoor tijdig kan worden ingegrepen.
De Check-Tool-opbergmodule biedt plaats aan de vijf sleutels in tweelaags schuim. De zwarte bovenlaag is nauwkeurig uitgesneden volgens de contouren van de gereedschappen, terwijl de blauwe onderlaag direct zichtbaar wordt zodra een sleutel ontbreekt. Dankzij de uitsparingen kunnen de sleutels eenvoudig uit de module worden genomen. Het schuim is bestand tegen de meest voorkomende oliën en vetten in de werkplaats en kan worden gereinigd met water en zeep.
Specificaties:
• Afmetingen module: 315 × 310 × 35 mm
• Totaalgewicht: 2,08 kg
• Aantal sleutels: 5
• Materiaal sleutels: 31CrV3-chroom-vanadiumstaal
• Afwerking: mat verchroomd (antireflecterend)
• Hoek van de ringsleutel: 15°
• Ringprofiel: UD (Universal Drive)
• Opbergmodule: Check-Tool 2/4
• Materiaal module: schuim, bestand tegen oliën en vetten
Specificaties per sleutel:
• Sleutel 23 mm: lengte 270 mm; gewicht 0,223 kg
• Sleutel 24 mm: lengte 282 mm; gewicht 0,264 kg
• Sleutel 27 mm: lengte 310 mm; gewicht 0,344 kg
• Sleutel 30 mm: lengte 340 mm; gewicht 0,428 kg
• Sleutel 32 mm: lengte 370 mm; gewicht 0,535 kg
Normen:
• DIN 3113: norm die de beproevingskoppels voor ringsteeksleutels met gelijke sleutelwijdtes vastlegt.
• ISO 3318: internationale norm die de maximale buitenafmetingen van de koppen van steek-, ring- en ringsteeksleutels bepaalt.
• ISO 7738: internationale norm die de totale lengte en de maximale kopdikte van ringsteeksleutels vastlegt.
Kenmerken:
De Gedore ringsteeksleutels nr. 7 combineren een open steeksleutel met een gesloten ringsleutel. De steeksleutel is nauwkeurig op de nominale maat geslepen, waardoor het contactoppervlak met de moer of bout wordt gemaximaliseerd en de kans op beschadiging van de bevestigingsmiddelen afneemt. De ringsleutel is onder een hoek van 15° geplaatst en voorzien van het UD-profiel. Dankzij deze geometrie wordt de kracht gelijkmatig over de vlakke zijden van de moer verdeeld, waardoor de belasting beter wordt gespreid.
Elke sleutel is vervaardigd uit 31CrV3-chroom-vanadiumstaal en afgewerkt met een matte verchroming die hinderlijke reflecties beperkt. De holle schacht verlaagt het gewicht van het gereedschap zonder afbreuk te doen aan de stijfheid en draagt bij aan een comfortabele grip. Bij overbelasting vervormt de sleutel zichtbaar voordat breuk optreedt, waardoor tijdig kan worden ingegrepen.
De Check-Tool-opbergmodule biedt plaats aan de vijf sleutels in tweelaags schuim. De zwarte bovenlaag is nauwkeurig uitgesneden volgens de contouren van de gereedschappen, terwijl de blauwe onderlaag direct zichtbaar wordt zodra een sleutel ontbreekt. Dankzij de uitsparingen kunnen de sleutels eenvoudig uit de module worden genomen. Het schuim is bestand tegen de meest voorkomende oliën en vetten in de werkplaats en kan worden gereinigd met water en zeep.
Specificaties:
• Afmetingen module: 315 × 310 × 35 mm
• Totaalgewicht: 2,08 kg
• Aantal sleutels: 5
• Materiaal sleutels: 31CrV3-chroom-vanadiumstaal
• Afwerking: mat verchroomd (antireflecterend)
• Hoek van de ringsleutel: 15°
• Ringprofiel: UD (Universal Drive)
• Opbergmodule: Check-Tool 2/4
• Materiaal module: schuim, bestand tegen oliën en vetten
Specificaties per sleutel:
• Sleutel 23 mm: lengte 270 mm; gewicht 0,223 kg
• Sleutel 24 mm: lengte 282 mm; gewicht 0,264 kg
• Sleutel 27 mm: lengte 310 mm; gewicht 0,344 kg
• Sleutel 30 mm: lengte 340 mm; gewicht 0,428 kg
• Sleutel 32 mm: lengte 370 mm; gewicht 0,535 kg
Normen:
• DIN 3113: norm die de beproevingskoppels voor ringsteeksleutels met gelijke sleutelwijdtes vastlegt.
• ISO 3318: internationale norm die de maximale buitenafmetingen van de koppen van steek-, ring- en ringsteeksleutels bepaalt.
• ISO 7738: internationale norm die de totale lengte en de maximale kopdikte van ringsteeksleutels vastlegt.
Combination spanner set in Check-Tool-Module
Sterke punten
• Nauwkeurig gesmeed 31CrV3-chroom-vanadiumstaal, geschikt voor intensief continugebruik
• UD-profiel zorgt voor een gelijkmatige krachtoverbrenging en beperkt beschadiging van bevestigingsmiddelen
• Holle schacht en dunne wanden van de steeksleutel verminderen het gewicht en beperken vermoeidheid bij langdurig gebruik
• Zichtbare vervorming bij overbelasting waarschuwt vóór eventuele breuk
• Module is compatibel met gereedschapswagens, gereedschapskasten en bestaande modulaire opbergsystemen
• UD-profiel zorgt voor een gelijkmatige krachtoverbrenging en beperkt beschadiging van bevestigingsmiddelen
• Holle schacht en dunne wanden van de steeksleutel verminderen het gewicht en beperken vermoeidheid bij langdurig gebruik
• Zichtbare vervorming bij overbelasting waarschuwt vóór eventuele breuk
• Module is compatibel met gereedschapswagens, gereedschapskasten en bestaande modulaire opbergsystemen
Toepassingen
Deze set is geschikt voor grote metrische sleutelwijdtes die veel voorkomen bij de montage en demontage van zwaar uitgevoerde boutverbindingen. De set wordt veel gebruikt voor industrieel onderhoud aan installaties zoals compressoren, pompen, tandwielkasten en transportsystemen, waar hoge aanhaalkoppels robuuste, gesmede sleutels vereisen. Typische toepassingsgebieden zijn de staalbouw, petrochemische industrie, energieproductie en voedingsverwerkingsindustrie.
De Check-Tool-module vergemakkelijkt het gereedschapsbeheer in de werkplaats en tijdens onderhoudswerkzaamheden op locatie. De set past in gereedschapswagens en modulaire gereedschapskasten van onderhoudsteams die in ploegendienst werken, onder meer in de auto-industrie, staalindustrie, spoorweginfrastructuur en grondgebonden luchtvaart, waar een goede traceerbaarheid en directe beschikbaarheid van gereedschap essentieel zijn.
De Check-Tool-module vergemakkelijkt het gereedschapsbeheer in de werkplaats en tijdens onderhoudswerkzaamheden op locatie. De set past in gereedschapswagens en modulaire gereedschapskasten van onderhoudsteams die in ploegendienst werken, onder meer in de auto-industrie, staalindustrie, spoorweginfrastructuur en grondgebonden luchtvaart, waar een goede traceerbaarheid en directe beschikbaarheid van gereedschap essentieel zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1865 g |
| Aantal elementen | 5 |
| Breedte | 310 mm |
| Diepte | 315 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 145,84 excl. BTW
/ set
€ 176,47 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden