Referenties
Bahco:FF1A131
Rubix:A0765002
EAN:7314150336678



Productdetails : BAHCO FOAM 3/3 SLAG GRDSCHP 36D FF1A131
Includes 10 pieces
BE-9678 hexagon L-key set, 9 pieces, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
1547 feeler gauge
Foam available with laser marked
BE-9678 hexagon L-key set, 9 pieces, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
1547 feeler gauge
Foam available with laser marked
Bahco FF1A131 Fit&Go 3/3 foam-inleg met push system en FOD bi-color. Inclusief 10 stuks; foam is laser-gemarkeerd en bestand tegen Skydrol, benzine, water en UV.
Sterke punten
Fit&Go 3/3 Foam Inlay Mixed Tightening/Measuring Toolset - 10 Pcs
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 10 |
| Materiaal | foam (schuim-inzet) voor fit&go 3/3 gereedschapsopslag |
| Hoogte | 40 mm |
| Breedte | 543 mm |
| Diepte | 445 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 229,60 excl. BTW
/ stuk
€ 277,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
