STAHLWILLE OPBERGMODULE TCS 17 8-19 51(13217)
Gevulde gereedschapsmodule
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:96830128
Rubix:A0076490
EAN:4018754248834



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE OPBERGMODULE TCS 17 8-19 51(13217)
Voor schuiflade nr. 13217, 460 x 250 x 30 mm, 12-delig.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x250x460 mm |
| Logistiek gewicht | 1485 g |
| Aantal elementen | 12 |
| Materiaal | chrome alloy steel, verchroomd |
| Hoogte | 30 mm |
| Breedte | 460 mm |
| Diepte | 250 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 329,13 excl. BTW
/ stuk
€ 398,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen